Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

542/10 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 10 ml, mittelfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
542/10 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 10 ml, mittelfest
542/10 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 10 ml, mittelfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Gewindedichtungen
Loctite anaerobe Gewindedichtungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-542/10
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     542/10
EAN/GTIN:
     4058093009352
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
542/10 Anaerobe Gewindedichtung, Loctite, 10 ml, mittelfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
10 ML
Festigkeit:
mittel
Beschreibung:
Gewindedichtung für hochbelastete Feingewindeverbindungen aus Metall bis 3/4", z. B. Pneumatik- und Hydraulikanwendungen. Für Anwendungen im Maschinenbau, der Automobilindustrie und an Land- und Baumaschinen. DVGW zertifiziert
Alternative Loxeal (ähnliche Eigenschaften):
53-14/10
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
Gewindegröße:
bis 3/4"
Sofortdichtheit:
nein
Aushärtegeschwindigkeit:
mittel
Gewicht:
0,02 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Dichtmittel, Hydraulikgewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, hydraulik-dichtmittel loctite, loctite gewindedichtung, 542/10, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, FDA konform, Flüssigdichtungen, Gewindedichtungen, Hydraulik-Dichtungen, Kleb- und Dichtstoffe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 9,10*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 9,35*
3 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 9,54*
1 Tag
111
3
€ 4,90*
ab € 7,31*
€ 9,65*
Lager 955
593
1
€ 8,90*
ab € 10,01*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 1,001* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 115,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.