Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

544-12ES ES-4SH-Pressanschluss Hülse 4 SH, 38 x 56 (Da x L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-544-12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     544-12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung
544-12ES ES-4SH-Pressanschluss Hülse 4 SH, 38 x 56 (Da x L)
Weitere Informationen:
Bauform:
Hülse 4 SH
Anschlussgröße:
38 x 56 (Da x L)
NW:
19 MM
Beschreibung:
Pressfassung für Schlauch 4 SH (EN 856) (Schlauch innen und außen geschält) für Pressarmaturen mit Ausreißsicherung
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: 544-12ES, 4 SH-Schläuche, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DIN 20023, DKJ-Pressanschlüsse, DKOS-Pressanschlüsse, DKR-Pressanschlüsse, Edelstahl-Pressarmaturen, Gewebeschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,40*
€ 124,236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,74*
€ 123,4506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,1313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,6553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,20*
€ 97,818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.