Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

561322.4 Schott-Schraubkupplung, Muffe Baugr.4, 15 L (M22x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schnellverschluss-Schott-Schraubkupplungen mit Rohranschluss ISO 8434-1, Muffe
Exemplarische Darstellung: Schnellverschluss-Schott-Schraubkupplungen mit Rohranschluss ISO 8434-1, Muffe
Zeichnung: Größenbestimmung Hydraulik-Schaubkupplungen
Artikel-Nr.:
     955-561322.4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     561322.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kupplung
gewinde kupplung
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit der Handmutter. Beim Kupplungsvorgang ist der Ventilraum abgedichtet bevor sich die Ventile öffnen. Beim Entkuppeln sind die Ventile bereits geschlossen, bevor die Verbindung aus der Abdichtung gezogen werden kann. Bis max. 50 bar unter Druck kuppelbar. Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: -Sicher gegenüber Druckstößen und Druckschwingungen, -Strömungsgünstige Ausbildung des Durchflussbereiches *nicht nach ISO 14541 genormt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohranschluss:
15 L (M22x1,5)
A (Muffengewinde):
M 42x2
B:
48 MM
DN (ISO):
20 MM
Baugröße:
4
max. Schottdicke:
11 MM
Schottgewinde:
M 22x1,5
PN:
315 BAR
Gewicht:
0,48 KG
Weitere Suchbegriffe: 561322.4, HDK-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungs-Nippel, Schnellkupplungs-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,7729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,5591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,5242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,8225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,3584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,9693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.