Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5620 Nadelentroster (Pistole)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Nadelentroster (Typ 5620)
Exemplarische Darstellung: Nadelentroster (Typ 5620)
Artikel-Nr.:
     955-5620
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     5620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar Lieferumfang: Grundgerät Typ 5615 mit einem Nadelsatz (12 Stück 3 mm Nadeln), Grundgerät Typ 5620 mit 2 Nadelsätzen (28 Stück 3 mm und 14 Stück 4 mm Nadeln)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nadelentroster (Pistole)
Anforderungstyp:
erhöht
Schlagzahl:
4.500 U/M
Luftverbrauch:
300 L/MIN
Schalldruckpegel:
98 DBA
Luftanschluss:
Rp 3/8"
Ersatznadelsatz Durchmesser 3 mm:
845608
Ersatznadelsatz Durchmesser 4 mm:
845609
Weitere Suchbegriffe: Rohrschellen schwere Baureihe, Rohrschellen schwere Bauweise, Rohrschellen schwere Reihe, druckluft nadelabklopfer, 5620, Desoutter, Druckluft-Nadler, Druckluft-Werkzeuge, Entroster, Rodcraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 501,29*
€ 583,42*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 501,07*
€ 584,00*
Frei Haus
ab € 505,57*
€ 589,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,00*
€ 694,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,04*
€ 687,8676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,21*
€ 651,1799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,47*
€ 631,2593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,07*
€ 596,2733
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.