Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

571-10X180ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 10x180, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Holzschraube DIN 571
Artikel-Nr.:
     955-571-10X180 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     571-10X180 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
571-10X180ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 10x180, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
10 MM
l:
180 MM
k:
7,0 MM
s:
17 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, holzschrauben din 571 a2, din 571, 571-10X180ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,3821*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,9341*
€ 22,53158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,4141*
€ 21,91278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,2675*
€ 20,54833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3225*
€ 13,47378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0525*
€ 13,15248
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,0124*
€ 13,10476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,9977*
€ 13,08726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,494*
€ 8,91786
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,1716*
€ 8,5342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,5935*
€ 7,84627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,5921*
€ 7,8446
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3821*
€ 6,4047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.