Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

571-10X50 Sechskant-Holzschraube DIN 571, 10x50, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Holzschraube DIN 571
Artikel-Nr.:
     955-571-10X50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     571-10X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
571-10X50 Sechskant-Holzschraube DIN 571, 10x50, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d:
10 MM
l:
50 MM
k:
7,0 MM
s:
17 MM
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 10x50, din 571, din 571 stahl, 571-10X50, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1644*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9248*
€ 2,29051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,5654*
€ 1,86283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7514*
€ 0,89417
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6981*
€ 0,83074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5617*
€ 0,66842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2617*
€ 0,31142
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2409*
€ 0,28667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.