Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

571-12X150ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 12x150, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Holzschraube DIN 571
Artikel-Nr.:
     955-571-12X150 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     571-12X150 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
571-12X150ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 12x150, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
12 MM
l:
150 MM
k:
8,0 MM
s:
19 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din 571 a2, edelstahlschraube din 571, din 571 v2a, 571-12X150ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,2574*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,5475*
€ 18,50153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,4309*
€ 17,17277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,3013*
€ 11,06855
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8813*
€ 10,56875
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,8412*
€ 10,52103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,5067*
€ 10,12297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,8028*
€ 6,90533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,5435*
€ 6,59677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0989*
€ 6,06769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,0974*
€ 6,06591
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2574*
€ 5,06631
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.