Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

571-6X50ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 6x50, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Holzschraube DIN 571 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Holzschraube DIN 571
Artikel-Nr.:
     955-571-6X50 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     571-6X50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
571-6X50ES Sechskant-Holzschraube DIN 571, 6x50, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
6 MM
l:
50 MM
k:
4,0 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,0097 KG
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Edelstahlschraube DIN 571, Edelstahl-Sechskantholzschraube, Edelstahlsechskantholzschraube, din 571 a2 6x50, edelstahlschraube din 571, din 571 a2, 571-6X50ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2902*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7349*
€ 3,25453
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,4283*
€ 2,88968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1895*
€ 1,41551
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1394*
€ 1,35589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9848*
€ 1,17191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4441*
€ 0,52848
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3502*
€ 0,41674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.