| |
|
| Artikel-Nr.: 955-5923/450 Herst.-Nr.: 5923/450 EAN/GTIN: 5010266189079 |
| | | |
|
| | |
| 5923/450 Anaerobe Flächendichtung, Loctite, 450 ml Dose Weitere Informationen: | | Gebinde: | 450 ml Dose | Anwendung: | flexible Flansche | Beschreibung: | Dauerelastische Flächendichtung. Als Flächendichtung oder zur Optimierung von Feststoffdichtungen. Dünnflüssig, mit Pinsel im Dosendeckel. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öl, Wasser/Glykol. | Temperaturbereich: | -55 bis +200 GC | Sofortdichtheit: | nach Ablüften | max. Spaltbreite: | 0,10 MM | Gewicht: | 0,6 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendichtung, Gewindedichtung, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, flächendichtung loctite, loctite gewindedichtung, 5923/450, Anaerobe Klebstoffe, Chemische Produkte, Dichtmassen, Dichtmittel, Dichtungen, Flächen-Dichtungen, Flüssigdichtungen, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Loctite |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,28* | € 23,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,14* | € 25,60* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 20,84* | € 26,00* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,77* | € 32,85* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,60* | € 33,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|