Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7504K-3,5X16 Bohrschraube DIN 7504, Sechskantkopf (Form K), 3,5x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Artikel-Nr.:
     955-7504K-3,5X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7504K-3,5X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Werkstoffe: Stahl gehärtet, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantkopf (Form K)
d:
3,5 MM
l:
16 MM
k (max):
3,45 MM
s:
5,5 MM
Norm:
DIN 7504 K / ISO 15480
Gewicht:
0,0014 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0226*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8429*
€ 1,00305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4791*
€ 0,57013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.