Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7504K-3,5X19 Bohrschraube DIN 7504, Sechskantkopf (Form K), 3,5x19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Artikel-Nr.:
     955-7504K-3,5X19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7504K-3,5X19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Werkstoffe: Stahl gehärtet, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantkopf (Form K)
d:
3,5 MM
l:
19 MM
k (max):
3,45 MM
s:
5,5 MM
Norm:
DIN 7504 K / ISO 15480
Gewicht:
0,0015 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0253*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1055*
€ 1,31555
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6074*
€ 0,72281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.