| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-7504K-3,9X16 Herst.-Nr.: 7504K-3,9X16 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoffe: Stahl gehärtet, verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Sechskantkopf (Form K) | d: | 3,9 MM | l: | 16 MM | k (max): | 3,45 MM | s: | 5,5 MM | Norm: | DIN 7504 K / ISO 15480 | Gewicht: | 0,0015 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k länge 16mm, bohrschraube din 7504 k, iso 15480 stahl, 7504K-3,9X16, Blechschrauben, Bohrschrauben, DIN 7504 M, DIN-Teile, Gewindeschrauben, ISO 15481, Kreuzschlitz-Schrauben, Linsenkopf-Bohrschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |