Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7504K-4,2X25 Bohrschraube DIN 7504, Sechskantkopf (Form K), 4,2x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Artikel-Nr.:
     955-7504K-4,2X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7504K-4,2X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Werkstoffe: Stahl gehärtet, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantkopf (Form K)
d:
4,2 MM
l:
25 MM
k (max):
4,25 MM
s:
7 MM
Norm:
DIN 7504 K / ISO 15480
Gewicht:
0,0027 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9516*
€ 1,1324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5763*
€ 0,6858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2513*
€ 0,29905
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.