Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7504K-4,8X13 Bohrschraube DIN 7504, Sechskantkopf (Form K), 4,8x13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Artikel-Nr.:
     955-7504K-4,8X13
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7504K-4,8X13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Werkstoffe: Stahl gehärtet, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantkopf (Form K)
d:
4,8 MM
l:
13 MM
k (max):
4,45 MM
s:
8 MM
Norm:
DIN 7504 K / ISO 15480
Gewicht:
0,0024 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0272*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8775*
€ 1,04423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5177*
€ 0,61606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.