Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7504K-4,8X38 Bohrschraube DIN 7504, Sechskantkopf (Form K), 4,8x38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Artikel-Nr.:
     955-7504K-4,8X38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7504K-4,8X38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Werkstoffe: Stahl gehärtet, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantkopf (Form K)
d:
4,8 MM
l:
38 MM
k (max):
4,45 MM
s:
8 MM
Norm:
DIN 7504 K / ISO 15480
Gewicht:
0,0047 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,156*
€ 1,37564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7931*
€ 0,94379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3601*
€ 0,42852
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.