| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-7504K-6,3X19 Herst.-Nr.: 7504K-6,3X19 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoffe: Stahl gehärtet, verzinkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Sechskantkopf (Form K) | d: | 6,3 MM | l: | 19 MM | k (max): | 6,45 MM | s: | 10 MM | Norm: | DIN 7504 K / ISO 15480 | Gewicht: | 0,006 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, iso 15480 6,3x19 verzinkt, bohrschraube din 7504 k, din 7504 k 6,3x19, 7504K-6,3X19, Blechschrauben, Bohrschrauben, DIN 7504 M, DIN-Teile, Gewindeschrauben, ISO 15481, Kreuzschlitz-Schrauben, Linsenkopf-Bohrschrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |