Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7504K-6,3X45 Bohrschraube DIN 7504, Sechskantkopf (Form K), 6,3x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Exemplarische Darstellung: Bohrschraube mit Sechskantkopf DIN 7504 K / ISO 15480
Artikel-Nr.:
     955-7504K-6,3X45
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7504K-6,3X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
Werkstoffe: Stahl gehärtet, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantkopf (Form K)
d:
6,3 MM
l:
45 MM
k (max):
6,45 MM
s:
10 MM
Norm:
DIN 7504 K / ISO 15480
Gewicht:
0,011 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0846*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3498*
€ 1,60626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9812*
€ 1,16763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4553*
€ 0,54181
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3999*
€ 0,47588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.