Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7981C-3,5X25ES Linsen-Blechschraube DIN7981C, 3,5x25 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049
Artikel-Nr.:
     955-7981C-3,5X25 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7981C-3,5X25 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
7981C-3,5X25ES Linsen-Blechschraube DIN7981C, 3,5x25 Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
3,5 MM
l:
25 MM
dk:
6,9 MM
k (max):
2,60 MM
Kreuzschlitz:
PH2
Gewicht:
0,0016 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0536*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0429*
€ 1,24105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7112*
€ 0,84633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.