Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7981C-3,5X25 Linsen-Blechschraube DIN7981C, 3,5x25 Stahl gehärtet & verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049 (Stahl gehärtet & verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049 (Stahl gehärtet & verzinkt)
Zeichnung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049
Artikel-Nr.:
     955-7981C-3,5X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7981C-3,5X25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
7981C-3,5X25 Linsen-Blechschraube DIN7981C, 3,5x25 Stahl gehärtet & verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet & verzinkt
d:
3,5 MM
l:
25 MM
dk:
6,9 MM
k (max):
2,60 MM
Kreuzschlitz:
PH2
Gewicht:
0,0015 KG
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Linsenblechschraube, din 7981 c, blechschraube din 7981, 7981C-3,5X25, Blechschrauben, DIN 7981 C, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0183*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7941*
€ 0,94498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1771*
€ 0,21075
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.