Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7981C-5,5X19ES Linsen-Blechschraube DIN7981C, 5,5x19 Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7981 C / ISO 7049
Artikel-Nr.:
     955-7981C-5,5X19 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7981C-5,5X19 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
7981C-5,5X19ES Linsen-Blechschraube DIN7981C, 5,5x19 Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
5,5 MM
l:
19 MM
dk:
10,8 MM
k (max):
3,95 MM
Kreuzschlitz:
PH3
Gewicht:
0,0037 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1352*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6518*
€ 1,96564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3312*
€ 1,58413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6345*
€ 0,75506
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5853*
€ 0,69651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1682*
€ 0,20016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1352*
€ 0,16089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.