Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7982C-3,5X16 Senk-Blechschraube DIN 7982C, 3,5x16 Stahl gehärtet & verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Stahl gehärtet & verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Stahl gehärtet & verzinkt)
Zeichnung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050
Artikel-Nr.:
     955-7982C-3,5X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7982C-3,5X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
7982C-3,5X16 Senk-Blechschraube DIN 7982C, 3,5x16 Stahl gehärtet & verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet & verzinkt
d:
3,5 MM
l:
16 MM
dk:
6,8 MM
k (max):
2,1 MM
Kreuzschlitz:
PH2
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, kreuzschlitzschrauben din 7982 verzinkt, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, 7982C-3,5X16, Blechschrauben, DIN 7982 C, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7436*
€ 0,88488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.