Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7982C-3,9X32 Senk-Blechschraube DIN 7982C, 3,9x32 Stahl gehärtet & verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Stahl gehärtet & verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050 (Stahl gehärtet & verzinkt)
Zeichnung: Senk-Blechschraube mit Kreuzschlitz DIN 7982 C / ISO 7050
Artikel-Nr.:
     955-7982C-3,9X32
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7982C-3,9X32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
7982C-3,9X32 Senk-Blechschraube DIN 7982C, 3,9x32 Stahl gehärtet & verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl gehärtet & verzinkt
d:
3,9 MM
l:
32 MM
dk:
7,5 MM
k (max):
2,3 MM
Kreuzschlitz:
PH2
Gewicht:
0,0021 KG
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 ch, iso 7050, 7982C-3,9X32, Blechschrauben, DIN 7982 C, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0265*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8578*
€ 1,02078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1539*
€ 0,18314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.