Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7991-M4X30 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 4x30, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7991-M4X30 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 4x30, Stahl verzinkt 8.8
7991-M4X30 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 4x30, Stahl verzinkt 8.8
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642
Artikel-Nr.:
     955-7991-M4X30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7991-M4X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 4
l:
30 MM
b (min.):
14 MM
dk (DIN):
8 MM
dk (ISO):
9,0 MM
k (DIN):
2,3 MM
k (ISO):
2,5 MM
s:
2,5 MM
Gewicht:
0,0028 KG
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 8.8 m4x30, din 7991, iso 10642 m4, 7991-M4X30, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2406*
€ 1,47631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8777*
€ 1,04446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3466*
€ 0,41245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.