Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7991-M5X40 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 5x40, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7991-M5X40 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 5x40, Stahl verzinkt 8.8
7991-M5X40 Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 5x40, Stahl verzinkt 8.8
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642 (Stahl 8.8 verzinkt)
Zeichnung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642
Artikel-Nr.:
     955-7991-M5X40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7991-M5X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 5
l:
40 MM
b (min.):
16 MM
dk (DIN):
10 MM
dk (ISO):
11,5 MM
k (DIN):
2,8 MM
k (ISO):
3,1 MM
s:
3 MM
Gewicht:
0,0057 KG
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso10642 m5x40, din 7991, iso 10642 m5, 7991-M5X40, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1209*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6727*
€ 1,99051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2784*
€ 1,5213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6003*
€ 0,71436
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4502*
€ 0,53574
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.