Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7991-M6X30ES Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 6x30, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7991-M6X30ES Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 6x30, Edelstahl A2
7991-M6X30ES Senkschraube DIN7991/ISO10642, M 6x30, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642
Artikel-Nr.:
     955-7991-M6X30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7991-M6X30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2*
d:
M 6
l:
30 MM
b (min.):
18 MM
dk (DIN):
12 MM
dk (ISO):
13,4 MM
k (DIN):
3,3 MM
k (ISO):
3,7 MM
s:
4 MM
Gewicht:
0,0063 KG
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, din 7991, 7991-M6X30ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1856*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,982*
€ 2,35858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,6653*
€ 1,98171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7579*
€ 0,9019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2953*
€ 0,35141
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2838*
€ 0,33772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2371*
€ 0,28215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.