Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8100600ES Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,7 - 8mm f. M 14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8100600ES Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,7 - 8mm f. M 14x1,5
8100600ES Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,7 - 8mm f. M 14x1,5
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-810 0600 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     810 0600 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: 1.4301
Weitere Informationen:
NW:
6 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
7 - 8 MM
für Gewinde metrisch:
M 14x1,5
Bunddurchmesser hinter Dichtkegel:
9,4 MM
passende Überwurfmutter (metrisch):
831 0600 ES
Gewicht:
0,0082 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, 8100600ES, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,015
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.