Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8100600 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,7 - 8mm f. M 14x1,5 -G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-810 0600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     810 0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
6 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
7 - 8 MM
für Gewinde metrisch:
M 14x1,5
für Gewinde zöllig:
G 1/4"
Bunddurchmesser hinter Dichtkegel:
9,5 MM
passende Überwurfmutter (metrisch):
831 0600
passende Überwurfmutter (zöllig):
834 0600
Gewicht:
0,0087 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, 8100600, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.