Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8100604ES Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,5 - 6mm f. M 14x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8100604ES Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,5 - 6mm f. M 14x1,5
8100604ES Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,5 - 6mm f. M 14x1,5
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-810 0604 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     810 0604 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: 1.4301
Weitere Informationen:
NW:
4 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
5 - 6 MM
für Gewinde metrisch:
M 14x1,5
Bunddurchmesser hinter Dichtkegel:
9,4 MM
passende Überwurfmutter (metrisch):
831 0600 ES
Gewicht:
0,0087 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle m14, 8100604ES, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.