Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8101300 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,14 - 15mm f. M 22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8101300 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,14 - 15mm f. M 22x1,5
8101300 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,14 - 15mm f. M 22x1,5
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-810 1300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     810 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
13 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
14 - 15 MM
für Gewinde metrisch:
M 22x1,5
Bunddurchmesser hinter Dichtkegel:
17,0 MM
passende Überwurfmutter (metrisch):
831 1300
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle m22x1,5, 8101300, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,783
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.