Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8102000 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,21 - 22mm f. M 30x1,5 -G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8102000 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,21 - 22mm f. M 30x1,5 -G 1"
8102000 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,21 - 22mm f. M 30x1,5 -G 1"
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-810 2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     810 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
20 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
21 - 22 MM
für Gewinde metrisch:
M 30x1,5
für Gewinde zöllig:
G 1"
Bunddurchmesser hinter Dichtkegel:
24,0 MM
passende Überwurfmutter (metrisch):
830 2000
passende Überwurfmutter (zöllig):
834 2520
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, 8102000, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.