Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8102500 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,24 - 25mm f. M 38x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8102500 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,24 - 25mm f. M 38x1,5
8102500 Schlauchnippel,60°-Dichtkegel,24 - 25mm f. M 38x1,5
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Konus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-810 2500
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     810 2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
25 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
24 - 25 MM
für Gewinde metrisch:
M 38x1,5
Bunddurchmesser hinter Dichtkegel:
31,0 MM
passende Überwurfmutter (metrisch):
830 2500
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 8102500, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,3787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.