Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8310600ES Überwurfmutter DN6, M 14x1,5, Bohrung 10,0mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8310600ES Überwurfmutter DN6, M 14x1,5, Bohrung 10,0mm, 1.4301
8310600ES Überwurfmutter DN6, M 14x1,5, Bohrung 10,0mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Überwurfmuttern (DIN 7606)
Artikel-Nr.:
     955-831 0600 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     831 0600 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter m14x1,5
überwurfmutter
landefeld überwurfmutter
8310600ES Überwurfmutter DN6, M 14x1,5, Bohrung 10,0mm, 1.4301
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
NW:
6 MM
Gewinde:
M 14x1,5
Durchmesser Bohrung:
10,0 MM
Schlüsselweite:
17 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: 8310600ES, DIN 7606, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.