Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8311000 Überwurfmutter DN10, M 18x1,5, Bohrung 13,5mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Überwurfmuttern (DIN 7606)
Exemplarische Darstellung: Überwurfmuttern (DIN 7606)
Artikel-Nr.:
     955-831 1000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     831 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
landefeld m18l überwurfmutter
überwurfmutter
überwurfmutter m18
8311000 Überwurfmutter DN10, M 18x1,5, Bohrung 13,5mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
NW:
10 MM
Gewinde:
M 18x1,5
Durchmesser Bohrung:
13,5 MM
Schlüsselweite:
22 MM
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: 8311000, DIN 7606, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.