Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8311600 Überwurfmutter DN16, M 26x1,5, Bohrung 20,0mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8311600 Überwurfmutter DN16, M 26x1,5, Bohrung 20,0mm, Stahl verzinkt
8311600 Überwurfmutter DN16, M 26x1,5, Bohrung 20,0mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Überwurfmuttern (DIN 7606)
Artikel-Nr.:
     955-831 1600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     831 1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter m26
überwurfmutter
landefeld überwurfmutter
8311600 Überwurfmutter DN16, M 26x1,5, Bohrung 20,0mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
NW:
16 MM
Gewinde:
M 26x1,5
Durchmesser Bohrung:
20,0 MM
Schlüsselweite:
32 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: 8311600, DIN 7606, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.