Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84-M4X30ES Zylinderschraube DIN 84, M 4x30, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207
Artikel-Nr.:
     955-84-M4X30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     84-M4X30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
84-M4X30ES Zylinderschraube DIN 84, M 4x30, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 4
l:
30 MM
dk:
7,0 MM
k:
2,6 MM
n:
1,2 MM
Gewicht:
0,0028 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0807*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2703*
€ 1,51166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9384*
€ 1,1167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.