Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84-M6X40ES Zylinderschraube DIN 84, M 6x40, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Zylinderschraube mit Schlitz DIN 84 / ISO 1207
Artikel-Nr.:
     955-84-M6X40 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     84-M6X40 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
84-M6X40ES Zylinderschraube DIN 84, M 6x40, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 6
l:
40 MM
dk:
10,0 MM
k:
3,9 MM
n:
1,6 MM
Gewicht:
0,0085 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8661*
€ 3,41066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5595*
€ 3,04581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2501*
€ 1,48762
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0354*
€ 1,23213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4451*
€ 0,52967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3779*
€ 0,4497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.