Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840900806 90°-Schlauchnippel M 16x1,5 Überwurfmutter, 7 - 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840900806 90°-Schlauchnippel M 16x1,5 Überwurfmutter, 7 - 8mm
840900806 90°-Schlauchnippel M 16x1,5 Überwurfmutter, 7 - 8mm
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Überwufmutter (90°)
Artikel-Nr.:
     955-840 90 0806
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     840 90 0806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
NW:
6 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
7 - 8 MM
Gewinde:
M 16x1,5
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Überwurfmutter, landefeld schlauchnippel m 16x1,5, druckluft winkelstück, landefeld gewindetülle, 840900806, Bögen, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,69*
€ 21,02*
Lager 955
214
€ 8,90*
ab € 15,75*
€ 21,14*
€ 3,90*
ab € 17,78*
€ 23,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.