Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

840901600 90°-Schlauchnippel M 26x1,5 Überwurfmutter, 17 - 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840901600 90°-Schlauchnippel M 26x1,5 Überwurfmutter, 17 - 18mm
840901600 90°-Schlauchnippel M 26x1,5 Überwurfmutter, 17 - 18mm
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Überwufmutter (90°)
Artikel-Nr.:
     955-840 90 1600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     840 90 1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
NW:
16 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
17 - 18 MM
Gewinde:
M 26x1,5
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Überwurfmutter, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, schlauchnippel m26 x 1,5, 840901600, Bögen, DIN 3863, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,393
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.