Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

847045 Ersatzschleifband P080 (10er Pack), 10 x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ersatzschleifband
Exemplarische Darstellung: Ersatzschleifband
Artikel-Nr.:
     955-847045
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     847045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
847045
Bandschleifer
Desoutter
Druckluft-Werkzeuge
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar Lieferumfang: Bandschleifer mit 3 Schleifbändern (P080, P100, P120)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzschleifband P080 (10er Pack)
Bandabmessung:
10 x 330 MM
Gewicht:
0,032 KG
Weitere Suchbegriffe: Rodcraft, Schleifbänder, Schleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,5925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.