Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

847065 Ersatzschleifband P240 (10er Pack), 10 x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ersatzschleifband
Exemplarische Darstellung: Ersatzschleifband
Artikel-Nr.:
     955-847065
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     847065
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
847065
Bandschleifer
Desoutter
Druckluft-Werkzeuge
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar Lieferumfang: Bandschleifer mit 3 Schleifbändern (P080, P100, P120)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzschleifband P240 (10er Pack)
Bandabmessung:
10 x 330 MM
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: Rodcraft, Schleifbänder, Schleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,4921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,5294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,1637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.