Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8501300 Schlauchnippel M 22x1,5 AG, 14 - 15mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8501300 Schlauchnippel M 22x1,5 AG, 14 - 15mm, Stahl verzinkt
8501300 Schlauchnippel M 22x1,5 AG, 14 - 15mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel (60° Innenkonus, DIN 3863)
Artikel-Nr.:
     955-850 1300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     850 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
NW:
13 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
14 - 15 MM
Gewinde:
M 22x1,5
Schlüsselweite:
22 MM
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle m22x1,5, 8501300, 1/3-Verschraubungen, DIN 3863, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.