Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8522000 Schlauchnippel 25 S (M36x2), 21 - 22mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung)
Exemplarische Darstellung: Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung)
Exemplarische Darstellung: Außengewinde Schlauchnippel 24° Konus (Schneidringverschraubung)
Artikel-Nr.:
     955-852 2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     852 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8522000 Schlauchnippel 25 S (M36x2), 21 - 22mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
NW:
20 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
21 - 22 MM
für Rohrdurchmesser (außen):
25 S (M36x2)
Schlüsselweite:
41 MM
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle m36, 8522000, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, ISO 8434-1, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,556
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.