Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8610400ES Schlauchnippel Rohr 6, Schl. 5 - 6mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8610400ES Schlauchnippel Rohr 6, Schl. 5 - 6mm, 1.4301
8610400ES Schlauchnippel Rohr 6, Schl. 5 - 6mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (leichte Baureihe)
Artikel-Nr.:
     955-861 0400 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 0400 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8610400ES Schlauchnippel Rohr 6, Schl. 5 - 6mm, 1.4301
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
4 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
5 - 6 MM
Rohrdurchmesser (außen):
6 MM
L:
30 MM
Gewicht:
0,0071 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, 8610400ES, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.