Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8621300 Schlauchnippel Rohr 16, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8621300 Schlauchnippel Rohr 16, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt
8621300 Schlauchnippel Rohr 16, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (schwere Baureihe)
Artikel-Nr.:
     955-862 1300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     862 1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
8621300 Schlauchnippel Rohr 16, Schl. 14 - 15mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
NW:
13 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
14 - 15 MM
Rohrdurchmesser (außen):
16 MM
L:
30 MM
Gewicht:
0,048 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld gewindetülle, gewindetülle, 8621300, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schläuche mit Metallgewebe, Schläuche mit Metallumpflechtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,3374
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,2315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,6488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,8158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.