Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hohlschraube
>
Artikel
8941300 Hohlschraube 1-fach, G 1/2", Stahl verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-894 1300
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
894 1300
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlschraube
hohlschraube 1/2"
hohlschraube
hohlschraube 1-fach
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
passend für Durchmesser Ring:
21,0 MM
L:
39 MM
SW:
27 MM
Gewicht:
0,08 KG
... >
Schläuche - Rohre - Schellen
>
Ölschläuche, Kraftstoffschläuche & Niederdruck-Pre
>
Hohlschrauben 1-fach (zöllig)|DIN 7643 Ausführung
Weitere Suchbegriffe:
8941300
,
DIN 7643
,
Hohlschrauben
,
Kraftstoff-Schlauch-Armaturen
,
Metalllumpflochtene Schläuche
,
Niederdruckschlauch-Armaturen
,
Press-Anschlüsse
,
Press-Armaturen
,
Press-Fittings
,
Schlauch-Armaturen
,
Schläuche mit Metallgewebe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen