Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9021-10 Unterlegscheibe, DIN 9021, M 10 (10,5x30mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9021-10 Unterlegscheibe, DIN 9021, M 10 (10,5x30mm), Stahl verzinkt
9021-10 Unterlegscheibe, DIN 9021, M 10 (10,5x30mm), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: große Scheibe DIN 9021 / ISO 7093 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: große Scheibe DIN 9021 / ISO 7093
Artikel-Nr.:
     955-9021-10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9021-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
9021-10 Unterlegscheibe, DIN 9021, M 10 (10,5x30mm), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
10,5 MM
d2:
30 MM
s:
2,5 MM
für Schrauben:
M 10
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021 vz 10,5, din 9021, din 9021 stahl, 9021-10, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0976*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6722*
€ 1,98992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,1923*
€ 1,41884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.