Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9021-8 Unterzlegscheibe, DIN 9021, M 8 (8,4x24mm), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9021-8 Unterzlegscheibe, DIN 9021, M 8 (8,4x24mm), Stahl verzinkt
9021-8 Unterzlegscheibe, DIN 9021, M 8 (8,4x24mm), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: große Scheibe DIN 9021 / ISO 7093 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: große Scheibe DIN 9021 / ISO 7093
Artikel-Nr.:
     955-9021-8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     9021-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
9021-8 Unterlegscheibe, DIN 9021, M 8 (8,4x24mm), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
d1:
8,4 MM
d2:
24 MM
s:
2,0 MM
für Schrauben:
M 8
Gewicht:
0,0058 KG
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din9021 8,4x24x2, din 9021, din 9021 stahl, 9021-8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Scheiben, Scheiben (Unterlegscheiben), Unterlegscheiben, U-Scheiben, Vorlegescheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,045*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2587*
€ 1,49785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7625*
€ 0,90738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1941*
€ 0,23098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.