Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

910-06A Pressanschluss Hülse 1 TF, 19 x 32 (Da x L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
910-06A Pressanschluss Hülse 1 TF, 19 x 32 (Da x L)
910-06A Pressanschluss Hülse 1 TF, 19 x 32 (Da x L)
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, Hülse 910
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-910-06A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     910-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 10
pressfassung
910-06A Pressanschluss Hülse 1 TF, 19 x 32 (Da x L)
Weitere Informationen:
Bauform:
Hülse 1 TF
Anschlussgröße:
19 x 32 (Da x L)
DN:
10 MM
Beschreibung:
Pressfassung für Schlauch 1 TF
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: 910-06A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.