Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M10X55ES Zylinderschraube DIN 912, M 10x55, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M10X55 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M10X55 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 10
l:
55 MM
b (min.):
32 MM
dk (max):
16,0 MM
k (max):
10 MM
s:
8 MM
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, 912-M10X55ES, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1942*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9144*
€ 5,84814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6178*
€ 5,49518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7992*
€ 3,33105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6892*
€ 3,20015
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6491*
€ 3,15243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5146*
€ 2,99237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6886*
€ 2,00943
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6082*
€ 1,91376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4756*
€ 1,75596
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4742*
€ 1,7543
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1942*
€ 1,4211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.