Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

912-M10X80 Zylinderschraube DIN 912, M 10x80, Stahl verzinkt 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Exemplarische Darstellung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762 (Stahl verzinkt 8.8)
Zeichnung: Innensechskantschraube DIN 912 / ISO 4762
Artikel-Nr.:
     955-912-M10X80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     912-M10X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Hinweis: Artikel mit Teilgewinde werden, je nach Hersteller, auch mit Gewinde bis annähernd Kopf geliefert Optional: Festigkeitsklasse 12.9 -12.9
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8.8
d:
M 10
l:
80 MM
b (min.):
32 MM
dk (max):
16,0 MM
k (max):
10 MM
s:
8 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m10x80, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, 912-M10X80, DIN 912, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Inbus-Schrauben, Innensechskantschrauben, ISO 4762, Schrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4884*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3704*
€ 5,20078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9492*
€ 2,31955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8876*
€ 2,24624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5968*
€ 1,90019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7412*
€ 0,88203
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7042*
€ 0,838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6005*
€ 0,7146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5884*
€ 0,7002
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4884*
€ 0,5812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.